CFRT-RD-CVRL-HOOD-111.2XL ROT Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
CFRT-RD Cvrl Haube 111
Siehe technische InformationenReferenzen
Produktdetails : CFRT-RD-CVRL-HOOD-111.2XL ROT Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
DESIGN
MICROCHEM® CFR bietet dem Träger Schutz vor flüssigen Chemikalien nach EN Typ 3 & 4 und Sicherheit
für Arbeiter in explosionsgefährdeten/entflammbaren Umgebungen, indem es das Risiko von Verbrennungen verringert, wenn es über thermischer Schutzkleidung getragen wird*
*Muss über thermischer Schutzkleidung, wie NOMEX®, getragen werden und darf niemals direkt auf der Haut getragen werden.
Genähte und getapte Nähte
Erhöhte Festigkeit und eine effektive Flüssigkeits- und Partikelbarriere
Merkmale des Anzugs
- 2-teilige Kapuze
- Elastische Kapuze, Handgelenke, Taille und Knöchel
- Doppelter Reißverschluss
FARBE
Rot
Größen
S-5XL
Stärken
- Schutz vor Chemikalienspritzern ohne Beeinträchtigung der Sicherheit des Trägers im Falle einer Stichflamme*
- Flammhemmend behandeltes Gewebe mit PVC-Barriereschutz
- Bietet Schutz vor unter Druck stehendem Flüssigkeitsstrahl nach EN Typ 3 & 4 und Partikel nach EN Typ 5
- Optimierte Körperanpassung zur Verbesserung des Tragekomforts und der Sicherheit
- Hervorragend sichtbare, leuchtend rote Farbe zur Verbesserung der Arbeitssicherheit
* AlphaTec® CFR sollte niemals als alleiniger Flammschutz getragen werden. Tragen Sie es immer über Kleidungsstücken, die EN ISO 14116 Index 2 oder höher erreichen.
Anwendungen
Technische Informationen
| Größe | 2xl |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyvinylchlorid (pvc) |
| Farbe | rot |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
