Referenzen
INA:EGB3020-E40
Rubix:3310094
Hersteller:0979565540000
EAN:4064327937834


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : EGB3020-E40 (INA) Buchse INA
Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std