PCM 050705 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCM 050705 E
Rubix:647366
EAN:7316571894188
PCM 050705 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser7 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCM 050705 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,7 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser7 mm
Breite5 mm
Seriepcm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
35,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
41,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std