Referenzen
INA:EGB6060-E50-Y
Rubix:755745
Hersteller:0712758350000
EAN:4012802756791


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : EGB6060-E50-Y (INA) Buchse INA
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken
Stärken
Wartungsfreies Metall/Polymer E40, gute Gleiteigenschaften. Chemische Reaktivität von Null.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 188,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 60 mm |
| Serie | egb..-e50 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort