EGB0808-E40-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB0808-E40-Y
Rubix:721412
Hersteller:0678140930000
EAN:4012802618907
EGB0808-E40-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB0808-E40-Y (INA) Buchse INA


Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.

Anwendungen

Für reibungslose Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,61 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite8 mm
Serieegb..-e40
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
0,41 exkl. MwSt.
/ Stück
0,49 inkl. MwSt.