PSM 202520 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PSM 202520 A51
Rubix:136028
Hersteller:160604
EAN:7316571789606
PSM 202520 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser25 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PSM 202520 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF


Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus Sinterbronze sind für Dreh-, Schwenk- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer Bronzematrix, der Poren mit Mineralöl imprägniert sind. Die Ölimprägnierung erlaubt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und die Aufnahme von Drehbewegungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22,4 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser25 mm
Breite20 mm
Seriepsm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
3,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std