PCM 141610 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PCM 141610 E
Rubix:647408
EAN:7316571894263


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : PCM 141610 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF
Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | pcm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
61,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std