EGB2030-E40-B-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB2030-E40-B-Y
Rubix:721522
Hersteller:0708484240000
EAN:4012802755152
EGB2030-E40-B-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser23 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB2030-E40-B-Y (INA) Buchse INA


Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24,39 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser23 mm
Breite30 mm
Serieegb..-e40-b
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
3,22 exkl. MwSt.
/ Stück
3,83 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std