EGB1412-E40-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:EGB1412-E40-Y
Rubix:721471
Hersteller:0660351120000
EAN:4012802618969
EGB1412-E40-Y (INA) Buchse INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB1412-E40-Y (INA) Buchse INA


Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.

Anwendungen

Für reibungslose Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3,86 g
Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite12 mm
Serieegb..-e40
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,10 exkl. MwSt.
/ Stück
1,31 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std