PCM 404430 M (SKF) Composite Buchse SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCM 404430 M
Rubix:647486
Hersteller:123375
EAN:7316571475486
PCM 404430 M (SKF) Composite Buchse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser44 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCM 404430 M (SKF) Composite Buchse SKF


Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus POM-Verbundmaterial sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Nach der Erstbefüllung sind sie für minimalen Wartungsaufwand bei schwierigen Betriebsbedingungen optimiert. Taschen in der Gleitfläche dienen als Fettbehälter. Die Nachschmierung kann die Lagerlebensdauer erheblich verlängern. Trotz ihrer kompakten Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen.

Stärken

- wartungsfreier Betrieb

- sehr gute Reibungseigenschaften

- hohe Tragfähigkeit

- Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C

- Gleitgeschwindigkeit bis zu 2 m/s

- kleines erforderliches Betriebsspiel

Anwendungen

- Kraftfahrzeuge

- Fördertechnik

- Haushaltsgeräte und Konsumgüter

- Textilmaschinen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht49,1 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser44 mm
Breite30 mm
Seriepcm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
4,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std