Referenzen
Pferd Tools:PBUR 1316/6 ST 0,35
Rubix:1282394
Hersteller:43215001
EAN:4007220530979




Technische Zusammenfassung
| Draht | stahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 13 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 43215001 BÜRSTE PBUR 1316/6 ST 0,35
Empfohlene Antriebsleistung mindestens 300 Watt-Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Aufgrund abnehmbarer Kunststoffringe lassen sich Spreizung und Flexibilität des Bürstenbesatzes exakt regulieren. Hervorragend an schwer zugänglichen Stellen sowie in Bohrungen und Hohlräumen einsetzbar.-Maximal zulässige Drehzahl: Um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten, darf die auf der Bürste und auf dem Etikett angegebene maximal zulässige Drehzahl nie überschritten werden!;Bitte beachten Sie vor dem Einsatz: Die Drehzahl des Werkzeugantriebes darf die maximal zulässige Drehzahl der Bürste nicht überschreiten.;Weitere Empfehlungen zu optimalen Einsatzdrehzahlen entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen und Produkttabellen. Dort geben wir die empfohlenen Drehzahlen [min-1] für ein optimales Arbeitsergebnis an.;Bürstendurchmesser: Bei handgeführten Werkzeugantrieben sollte der Bürsten-ø bei allen Besatzmaterialien 180 mm nicht übersteigen.
Bürste Pbur 1212/6 St 0,35
Technische Informationen
Attribute
| Draht | stahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 13 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,35 mm |
| Max. Drehzahl | 15000 rpm |
| Verkleidungshöhe | 25 mm |
| Länge | 70 mm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
73,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen