43201001 BÜRSTE PBU 3029/6 ST 0,50

Bürste Pbu 3029/6 St 0,50

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:PBU 3029/6 ST 0,50
Rubix:1282165
Hersteller:43201001
EAN:4007220153192
PFERD 43201001 Bürste Pbu 3029/6 St 0,50

Technische Zusammenfassung

Drahtstahl
Bürstendurchmesser30 mm
Stangendurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 43201001 BÜRSTE PBU 3029/6 ST 0,50


Empfohlene Antriebsleistung mindestens 300 Watt-Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Durch Aufspreizen der Drähte bei Rotation insbesondere an schwer zugänglichen Stellen sowie in Bohrungen und Hohlräumen einsetzbar.-Maximal zulässige Drehzahl: Um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten, darf die auf der Bürste und auf dem Etikett angegebene maximal zulässige Drehzahl nie überschritten werden!;Bitte beachten Sie vor dem Einsatz: Die Drehzahl des Werkzeugantriebes darf die maximal zulässige Drehzahl der Bürste nicht überschreiten.;Weitere Empfehlungen zu optimalen Einsatzdrehzahlen entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen und Produkttabellen. Dort geben wir die empfohlenen Drehzahlen [min-1] für ein optimales Arbeitsergebnis an.;Bürstendurchmesser: Bei handgeführten Werkzeugantrieben sollte der Bürsten-ø bei allen Besatzmaterialien 180 mm nicht übersteigen.
Bürste Pbu 3029/6 St 0,50

Technische Informationen


Attribute
Drahtstahl
Bürstendurchmesser30 mm
Stangendurchmesser6 mm
Durchmesser des Drahtes0,5 mm
Max. Drehzahl15000 rpm
Verkleidungshöhe25 mm
Länge70 mm
Zolltarifcode96035000
86,60 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
103,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std