43207001 BÜRSTE PBG 1919/6 ST 0,35

Bürste Pbg 1919/6 St 0,35

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:PBG 1919/6 ST 0,35
Rubix:1282260
Hersteller:43207001
EAN:4007220153314
PFERD 43207001 Bürste Pbg 1919/6 St 0,35

Technische Zusammenfassung

Drahtstahl
Bürstendurchmesser19 mm
Stangendurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 43207001 BÜRSTE PBG 1919/6 ST 0,35


Drehzahlregelbare Werkzeugantriebe verwenden, um die Spreizung der Bürste zu kontrollieren Empfohlene Antriebsleistung mindestens 500 Watt -Aggressiv arbeitende Bürste. Für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Durch Aufspreizen der Drähte bei Rotation insbesondere an schwer zugänglichen Stellen sowie in Bohrungen und Hohlräumen einsetzbar.-POS-Verpackung Verkaufsfördernde Einzelverpackung für das PFERD-TOOL-CENTER. Das gesamte Programm an Bürsten in POS-Verpackung finden Sie auf den Seiten 47–48. -IP-Verpackung Robuste Industrieverpackung. -PFERDVIDEO Weiterführende Informationen erhalten Sie hier oder unter www.pferd.com -Maximal zulässige Drehzahl: Um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten, darf die auf der Bürste und auf dem Etikett angegebene maximal zulässige Drehzahl nie überschritten werden!;Bitte beachten Sie vor dem Einsatz: Die Drehzahl des Werkzeugantriebes darf die maximal zulässige Drehzahl der Bürste nicht überschreiten.;Weitere Empfehlungen zu optimalen Einsatzdrehzahlen entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen und Produkttabellen. Dort geben wir die empfohlenen Drehzahlen [min-1] für ein optimales Arbeitsergebnis an.;Bürstendurchmesser: Bei handgeführten Werkzeugantrieben sollte der Bürsten-ø bei allen Besatzmaterialien 180 mm nicht übersteigen.
Bürste Pbg 1919/6 St 0,35

Technische Informationen


Attribute
Drahtstahl
Bürstendurchmesser19 mm
Stangendurchmesser6 mm
Durchmesser des Drahtes0,35 mm
Max. Drehzahl20000 rpm
Verkleidungshöhe28 mm
Länge68 mm
Zolltarifcode96035000
178,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
212,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std