07242 Cut and Polish Lamellenbürste 100mm x 30mm x 6mm
Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Scheibe C5-ZS
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:Q07242
Rubix:3477800
Hersteller:7000077918

Technische Zusammenfassung
| Draht | vlies |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 100 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 07242 Cut and Polish Lamellenbürste 100mm x 30mm x 6mm
Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Schleifscheiben für schnellen Abtrag und gleichmäßiges Finish beim Entgraten, Reinigen und Polieren. Unsere Scheiben sorgen für einen scharfen Abtrag und sind hoch anpassungsfähig. Sie sind ideal für unregelmäßige Oberflächen und erzeugen ein genaues Schliffmuster und ein konstantes, gleichmäßiges Finish.
Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Scheibe C5-ZS bieten eine hohe Abtragsleistung und haben eine sehr anpassungsfähige Konstruktion. Unsere Scheiben sind so konstruiert, dass sie ein enges Kratzmuster und ein konsistentes, wiederholbares Finish liefern.
Stärken
haben eine hohe Abtragsleistung;Erzielen ein enges Schliffbild für ein gleichmäßiges Finish;Erzielen ein konsistentes, wiederholbares Finish
Anwendungen
Reinigung von Holzrahmen und -profilen. Entfernung von Farben, Lacken, Unebenheiten und Verfärbungen auf Metall. Satinier- und Mattierarbeiten auf Metalloberflächen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 104x212x316 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 968 g |
| Draht | vlies |
| Bürstendurchmesser | 100 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Max. Drehzahl | 6000 rpm |
| Verkleidungshöhe | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
220,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage