43203001 BÜRSTE PBU 1516/6 ST 0,35

Bürste Pbu 1516/6 St 0,35

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:PBU 1516/6 ST 0,35
Rubix:1282241
Hersteller:43203001
EAN:4007220153253
PFERD 43203001 Bürste Pbu 1516/6 St 0,35

Technische Zusammenfassung

Drahtstahl
Bürstendurchmesser15 mm
Stangendurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 43203001 BÜRSTE PBU 1516/6 ST 0,35


Empfohlene Antriebsleistung mindestens 300 Watt-Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Durch Aufspreizen der Drähte bei Rotation insbesondere an schwer zugänglichen Stellen sowie in Bohrungen und Hohlräumen einsetzbar.-Maximal zulässige Drehzahl: Um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten, darf die auf der Bürste und auf dem Etikett angegebene maximal zulässige Drehzahl nie überschritten werden!;Bitte beachten Sie vor dem Einsatz: Die Drehzahl des Werkzeugantriebes darf die maximal zulässige Drehzahl der Bürste nicht überschreiten.;Weitere Empfehlungen zu optimalen Einsatzdrehzahlen entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen und Produkttabellen. Dort geben wir die empfohlenen Drehzahlen [min-1] für ein optimales Arbeitsergebnis an.;Bürstendurchmesser: Bei handgeführten Werkzeugantrieben sollte der Bürsten-ø bei allen Besatzmaterialien 180 mm nicht übersteigen.
Bürste Pbu 1516/6 St 0,35

Technische Informationen


Attribute
Drahtstahl
Bürstendurchmesser15 mm
Stangendurchmesser6 mm
Durchmesser des Drahtes0,35 mm
Max. Drehzahl18000 rpm
Verkleidungshöhe22 mm
Länge65 mm
Zolltarifcode96035000
45,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
54,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen