24B-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
BS Offset-Verbindung
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MCS.24B1
Rubix:2267363
Hersteller:875355
EAN:3660338289507



Produktdetails : 24B-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
Versetztes Glied für Rollenkette
24B1 Simplex-Offset-Verbindung (Typ Federstecker) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Stärken
Wärmebehandelte Bauteile, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
Für Rollenkette
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 24b-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Rollendurchmesser | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std