08B-1 SS K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
05B-1 SS K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MCS.08B1SS
Rubix:2267375
Hersteller:875369
EAN:3660338289620

Produktdetails : 08B-1 SS K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE, 05B-1 SS K (MECALINE)
08B1 Edelstahl Simplex-Offset-Verbindung (Typ Federstecker) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kette und -Ritzeln
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 08b-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std