08B-2 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

BS Kettenglied

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MDJ.08B2SS
Rubix:2267412
Hersteller:883810
EAN:3660338372216
08B-2 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kette08b-2
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE


Kettenglied für Rollenkette
08B2 Duplex-Kettenglied aus Edelstahl (Federklemme-Typ) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Stärken

aus Edelstah

Anwendungen

Für Rollenkette

Technische Informationen


Attribute
Kette08b-2
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser8,51 mm
Typverbindungsglied
1,16 exkl. MwSt.
/ Stück
1,38 inkl. MwSt.