10B-3 HASPEL (DH) Rollenkette-Dreifach ISO-DIN 8187 (Haspel á 30m)
BS Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:10B-3 HASPEL (DH)
Rubix:3844585
Hersteller:315114

Produktdetails : 10B-3 HASPEL (DH) Rollenkette-Dreifach ISO-DIN 8187 (Haspel á 30m)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Kette | 10b-3 |
| Kettenlänge | 30000 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.510,80 € exkl. MwSt.
/ 30 Meter
1.797,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
