32B-2 GT4 Rollenkette-Zweifach BS GT4 Winner Tsubaki
BS GT4 Winner Standard Rollenkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:Winner RS32B 2 (P=2'') (RP)
Rubix:2306309
Hersteller:72720322001-M
EAN:8718472555097

Produktdetails : 32B-2 GT4 Rollenkette-Zweifach BS GT4 Winner Tsubaki
Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung.
TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile:
- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.
- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.
- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird
die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
- Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden.
*RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 32b-2 |
| Rollendurchmesser | 29,21 mm |
| Innere Breite min. | 30,99 mm |
| Bolzenlänge | 135,25 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 17,81 mm |
| Gewicht | 21,1 kg |
| Art der Platte | standard |
| Laschenhöhe | 42,2 mm |
| Laschendicke | 6,3 mm |
| Norm | BS/DIN; ISO 606 |
| Bruchkraft min. | 450 kN |
| Serie | gt4 winner |
| Reihenanzahl | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,33 € exkl. MwSt.
/ 0,1
51,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort