06B-2 GL GT4 (5M) Rollenkette-Zweifach BS GT4 Winner Tsubaki
BS GT4 Winner Standard Rollenkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:Winner RF06B 2 (P=3/8'') (RP)
Rubix:3256609
Hersteller:70295062005-M5
EAN:8718472781564



Produktdetails : 06B-2 GL GT4 (5M) Rollenkette-Zweifach BS GT4 Winner Tsubaki
Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung.
TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile:
- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.
- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.
- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird
die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
- Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden.
*RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2290 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 9,525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 06b-2 |
| Rollendurchmesser | 6,35 mm |
| Innere Breite min. | 5,72 mm |
| Kettenlänge | 5000 mm |
| Bolzenlänge | 25,9 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 3,28 mm |
| Gewicht | 3754 kg |
| Art der Platte | rund |
| Laschenhöhe | 8,2 mm |
| Laschendicke | 1,3 mm |
| Bruchkraft min. | 17 kN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,89 € exkl. MwSt.
/ Rolle
247,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen