845907 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 7,1mm
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:845907
Rubix:3265948
EAN:3660338079443


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
Produktdetails : 845907 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 7,1mm
Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Toleranz | h8 |
| Steigungswinkel | 33 ° |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
| Schaftdurchmesser | 7,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
64,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage