860994 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.10,5

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG - ZIRKO BB

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:860994
Rubix:3265573
EAN:3660338158094
860994 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.10,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung10,5 mm
Gesamtlänge133 mm
Schnittlänge87 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 860994 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.10,5


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.10,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung10,5 mm
Gesamtlänge133 mm
Schnittlänge87 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko bb
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser10,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,90 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
60,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage