861044 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.3,0

Zylindrischer bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, normale serie - zirko

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:861044
Rubix:3265726
EAN:3660338158575
861044 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.3,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung3 mm
Gesamtlänge61 mm
Schnittlänge33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861044 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.3,0


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.3,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung3 mm
Gesamtlänge61 mm
Schnittlänge33 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
18,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage