860757 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 11,8mm

Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:860757
Rubix:3265998
EAN:3660338155765
860757 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 11,8mm
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung11,8 mm
Gesamtlänge142 mm
Schnittlänge94 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 860757 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 11,8mm


Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 11,8mm
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung11,8 mm
Gesamtlänge142 mm
Schnittlänge94 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser11,8 mm
61,50 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
73,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage