861030 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.1,6

Zylindrischer bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, normale serie - zirko

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:861030
Rubix:3265681
EAN:3660338158438
861030 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.1,6
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung1,6 mm
Gesamtlänge43 mm
Schnittlänge20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861030 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.1,6


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.1,6
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung1,6 mm
Gesamtlänge43 mm
Schnittlänge20 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser1,6 mm
18,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
22,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage