845818 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,40mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:845818
Rubix:3265864
EAN:3660338078569
845818 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,40mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung8,4 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845818 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,40mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,40mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung8,4 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser8,4 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
59,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage