860987 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.9,8

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG - ZIRKO BB

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:860987
Rubix:3265673
EAN:3660338158025
860987 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.9,8
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung9,8 mm
Gesamtlänge133 mm
Schnittlänge87 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 860987 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.9,8


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.9,8
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung9,8 mm
Gesamtlänge133 mm
Schnittlänge87 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko bb
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser9,8 mm
74,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
88,65 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage