863976 Spiralbohrer DIN338 HSS 4,2 mm

HSS Bohrer, zylindrisch, laminiert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:863976
Rubix:3249298
EAN:3660338184413
863976 Spiralbohrer DIN338 HSS 4,2 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung4,2 mm
Gesamtlänge75 mm
Schnittlänge43 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 863976 Spiralbohrer DIN338 HSS 4,2 mm


HSS zylindrischer laminierter Bohrer, ideal für konventionelle Wartungsanwendungen
Hss Spiralbohrer 4.2 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung4,2 mm
Gesamtlänge75 mm
Schnittlänge43 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338
Steigungswinkel25 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser4,2 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,43 exkl. MwSt.
/ Stück
0,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage