860661 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TIP

Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:860661
Rubix:3266013
EAN:3660338154805
860661 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TIP
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung2,2 mm
Gesamtlänge53 mm
Schnittlänge27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 860661 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TIP


Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TIP
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung2,2 mm
Gesamtlänge53 mm
Schnittlänge27 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser2,2 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
21,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage