LQ3-1P03-2 Pfa Schlauchstopfen 1/8'' Zum Absperren Von Schlauch
Blindstopfen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:LQ3-1P03-2
Rubix:2175417

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pfa (hochrein) |
|---|---|
| Anschluss 1 | männliches gewinde (für blanking-/verschlussstopfen) |
Dokumente
Produktdetails : LQ3-1P03-2 Pfa Schlauchstopfen 1/8'' Zum Absperren Von Schlauch
LQ3, Hochreiner Fluorpolymer-Anschluss, Stecker
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Werkstoff | pfa (hochrein) |
| Anschluss 1 | männliches gewinde (für blanking-/verschlussstopfen) |
| Profil | p (verschlussstopfen) |
| Anschluss 2 | 03 (1/8' x 0.086' / ø3 x ø2) |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Typ | schlauchstopfen (verschlussstopfen) |
| Rohrdurchmesser | 3 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage