QSM-G1/8-4 Steckverschraubung Quick Star

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSM-G1/8-4
Rubix:216095
Hersteller:186264
EAN:4052568040628
QSM-G1/8-4 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSM-G1/8-4 Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QSM-G1/8-4 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=2,9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x50x10 mm
Bruttogewicht9,36 g
Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Profilmini
Anschluss 24
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
24,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
28,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen