LCK-1/8-PK-6 Schnellverschraubung

Ellenbogen-Schnellverschluss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LCK-1/8-PK-6
Rubix:136532
Hersteller:4470
EAN:4052568018801
LCK-1/8-PK-6 Schnellverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffeloxierte aluminium-knetlegierung (überwurfmutter, hohlschraube); zinkdruckguss (drehdurchführung); verstärktes pa, tpe-u (pu) (dichtungsring)
Anschluss 1g 1/8 in
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LCK-1/8-PK-6 Schnellverschraubung


Winkel-Schnellkupplung LCK-1/8-PK-6 schwenkbar mit 2 Dichtringen. Nennweite=4,9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Pneumatischer Anschluss=(* G1/8, * PK-6 mit Überwurfmutter), Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x90x20 mm
Bruttogewicht25,3 g
Werkstoffeloxierte aluminium-knetlegierung (überwurfmutter, hohlschraube); zinkdruckguss (drehdurchführung); verstärktes pa, tpe-u (pu) (dichtungsring)
Anschluss 1g 1/8 in
Profillck
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
7,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std