882A.65 Zweihand-Blechschere
Blechschere großes Model mit spitzen Schneiden L665mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:882A.65
Rubix:1568844
EAN:3148512102236




Produktdetails : 882A.65 Zweihand-Blechschere
Für Schneidarbeiten an Blechen entwickelt, bietet die Facom-Schere 882 eine sehr hohe Kraftübersetzung. Die robuste Konstruktion umfasst verzinkte Klingen sowie einen Endanschlag aus geschmiedetem Stahl. Die Schneidleistung ist für Blechstärken bis 2 mm ausgelegt.
Eigenschaften:
Diese Zweihandschere basiert auf einem System mit sehr hoher Kraftübersetzung, das den beim Schneiden erforderlichen Kraftaufwand deutlich reduziert. Diese Konstruktion erleichtert die Bearbeitung von Blechen mit hoher Festigkeit und ermöglicht gleichzeitig eine präzise Kontrolle der Schneidbewegung. Der Endanschlag trägt zusätzlich zur Stabilität des Werkzeugs am Ende des Schneidvorgangs bei. Die verzinkten Klingen bieten einen wirksamen Schutz vor Korrosion und sorgen für eine lange Lebensdauer. Die Rohrarme erhöhen die Stabilität der Konstruktion und halten gleichzeitig das Gesamtgewicht gering. Die Neoprengriffe verbessern den Komfort bei der Handhabung und reduzieren das Abrutschen bei wiederholten Arbeiten.
Spezifikationen:
• Schneidleistung bei Blaublech 120 kg/mm²: 2 mm
• Länge: 665 mm
• Nettogewicht: 2,1 kg
• Materialien: verzinkte Klingen, Rohrarme mit Neoprengriffen
• Garantie: Facom-Lebenszeitgarantie
Eigenschaften:
Diese Zweihandschere basiert auf einem System mit sehr hoher Kraftübersetzung, das den beim Schneiden erforderlichen Kraftaufwand deutlich reduziert. Diese Konstruktion erleichtert die Bearbeitung von Blechen mit hoher Festigkeit und ermöglicht gleichzeitig eine präzise Kontrolle der Schneidbewegung. Der Endanschlag trägt zusätzlich zur Stabilität des Werkzeugs am Ende des Schneidvorgangs bei. Die verzinkten Klingen bieten einen wirksamen Schutz vor Korrosion und sorgen für eine lange Lebensdauer. Die Rohrarme erhöhen die Stabilität der Konstruktion und halten gleichzeitig das Gesamtgewicht gering. Die Neoprengriffe verbessern den Komfort bei der Handhabung und reduzieren das Abrutschen bei wiederholten Arbeiten.
Spezifikationen:
• Schneidleistung bei Blaublech 120 kg/mm²: 2 mm
• Länge: 665 mm
• Nettogewicht: 2,1 kg
• Materialien: verzinkte Klingen, Rohrarme mit Neoprengriffen
• Garantie: Facom-Lebenszeitgarantie
Stärken
• Reduzierter Kraftaufwand dank sehr hoher Kraftübersetzung
• Hohe Stabilität am Ende des Schneidvorgangs durch Anschlag aus geschmiedetem Stahl
• Lange Lebensdauer durch verzinkte Klingen mit verbessertem Korrosionsschutz
• Sicherer Halt durch ergonomische Neoprengriffe
• Ausgelegt für Blechstärken bis 2 mm
• Hohe Stabilität am Ende des Schneidvorgangs durch Anschlag aus geschmiedetem Stahl
• Lange Lebensdauer durch verzinkte Klingen mit verbessertem Korrosionsschutz
• Sicherer Halt durch ergonomische Neoprengriffe
• Ausgelegt für Blechstärken bis 2 mm
Anwendungen
Diese Zweihandschere eignet sich für Schneidarbeiten an Metallblechen, einschließlich hochfester Bleche. Das Modell 882A.65 ermöglicht das Schneiden von Blechstärken bis 2 mm. Sie wird bei Fertigungs- und Anpassungsarbeiten eingesetzt, wenn saubere und präzise Schnitte erforderlich sind. Sie eignet sich für zahlreiche Einsatzbereiche, darunter Metallbauwerkstätten, Kessel- und Behälterbau sowie technische Instandhaltungsarbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1993 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 690x235x50 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1928 g |
| Schnittleistung | 2 mm |
| Länge | 665 mm |
| Zolltarifcode | 82033000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
453,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
540,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort