Referenzen
Facom:980
Rubix:3476005
EAN:3148517792456

Produktdetails : 980 Allesschneider
Der Facom Universalschneider ist ein vielseitiges Schneidwerkzeug, speziell entwickelt für den professionellen Einsatz. Ideal geeignet zum Trennen weicher Materialien wie Gummi, Teppiche, Kunststoffe und mehr.
Eigenschaften:
Der Facom 980 Universalschneider überzeugt durch seine Fähigkeit, unterschiedlichste Werkstoffe wie Karton, Gummi, Leder oder PVC bis zu einer Stärke von 5 mm mühelos zu schneiden. Die leicht gezahnte Klinge verhindert ein Abrutschen und ermöglicht eine konstant präzise Schnittführung. Eine integrierte Kerbe an der Oberseite der Klinge erleichtert das Durchtrennen von Kupfer- oder Stahlkabeln. Für maximalen Komfort sorgen ergonomische, rutschfeste 2-Komponenten-Griffe, die auch bei längeren Arbeiten optimal in der Hand liegen. Zusätzlich erlaubt ein Öffnungsbegrenzer die Anpassung an verschiedene Handgrößen, was die Ergonomie weiter verbessert.
Spezifikationen:
• Klinge: gerade oder abgewinkelt
• Gesamtlänge: 205 mm
• Gewicht: 0,2 kg
• Klingenöffnung: 29–36 mm
• Grifföffnung: 77–102 mm
• Leicht gezahnte Klinge für präzise Schnitte
• Rutschfeste 2-Komponenten-Griffe
• Sicherheitsverschluss in geschlossener Position
• Lebenslange Herstellergarantie
• Schneidet Materialien bis 5 mm Stärke
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom für höchste Qualität im Bereich professioneller Werkzeuge. Die französische Marke ist bekannt für Robustheit, Präzision und Innovationskraft. Facom entwickelt Lösungen für Industrie, Luftfahrt, Automobilbau sowie Bauwesen und bietet über 10.000 Produkte an. Der Anspruch: zuverlässige, ergonomische und sichere Werkzeuge, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und den Anforderungen anspruchsvollster Profis gerecht werden.
Eigenschaften:
Der Facom 980 Universalschneider überzeugt durch seine Fähigkeit, unterschiedlichste Werkstoffe wie Karton, Gummi, Leder oder PVC bis zu einer Stärke von 5 mm mühelos zu schneiden. Die leicht gezahnte Klinge verhindert ein Abrutschen und ermöglicht eine konstant präzise Schnittführung. Eine integrierte Kerbe an der Oberseite der Klinge erleichtert das Durchtrennen von Kupfer- oder Stahlkabeln. Für maximalen Komfort sorgen ergonomische, rutschfeste 2-Komponenten-Griffe, die auch bei längeren Arbeiten optimal in der Hand liegen. Zusätzlich erlaubt ein Öffnungsbegrenzer die Anpassung an verschiedene Handgrößen, was die Ergonomie weiter verbessert.
Spezifikationen:
• Klinge: gerade oder abgewinkelt
• Gesamtlänge: 205 mm
• Gewicht: 0,2 kg
• Klingenöffnung: 29–36 mm
• Grifföffnung: 77–102 mm
• Leicht gezahnte Klinge für präzise Schnitte
• Rutschfeste 2-Komponenten-Griffe
• Sicherheitsverschluss in geschlossener Position
• Lebenslange Herstellergarantie
• Schneidet Materialien bis 5 mm Stärke
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom für höchste Qualität im Bereich professioneller Werkzeuge. Die französische Marke ist bekannt für Robustheit, Präzision und Innovationskraft. Facom entwickelt Lösungen für Industrie, Luftfahrt, Automobilbau sowie Bauwesen und bietet über 10.000 Produkte an. Der Anspruch: zuverlässige, ergonomische und sichere Werkzeuge, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und den Anforderungen anspruchsvollster Profis gerecht werden.
Stärken
• Präziser Schnitt ohne Abrutschen dank gezahnter Schneide
• Vielseitiger Einsatz bei Materialien wie Leder, Blech, PVC, Karton bis 5 mm sowie Drähten und Kabeln
• Ergonomischer Komfort durch rutschfeste 2-Komponenten-Griffe für längere Arbeitszeiten
• Vielseitiger Einsatz bei Materialien wie Leder, Blech, PVC, Karton bis 5 mm sowie Drähten und Kabeln
• Ergonomischer Komfort durch rutschfeste 2-Komponenten-Griffe für längere Arbeitszeiten
Anwendungen
Der Facom Universalschneider ist die ideale Wahl für den täglichen Einsatz in Werkstätten, auf Baustellen und in industriellen Umgebungen. Er wird von Handwerkern, Instandhaltungstechnikern, Elektrikern und Bauprofis genutzt. Besonders geeignet ist er für das Zuschneiden von weichen und halbstarren Materialien wie PVC-Rohren, Gummistreifen, verstärkten Schläuchen oder Lederteilen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 275x105x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 199 g |
| Schnittleistung | 5 mm |
| Länge | 205 mm |
| Länge der Spannbacken | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage