884.30 Tafelschere rechtsschneidend

884 - Tafelschere

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:884.30
Rubix:3669488
EAN:3148512102908
brand logo

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung1,2 mm
Länge300 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 884.30 Tafelschere rechtsschneidend


Ein breites Blech gerade schneiden, ohne Wellenbildung oder Verformung der Kanten: Genau dafür ist diese Durchlaufschere von Facom ausgelegt. Der freigestellte untere Scherenkopf führt das Material über die gesamte Schnittlänge sauber ab, während der Anschlag für einen präzisen und gleichmäßigen Schnittabschluss sorgt.

Eigenschaften:
Die Konstruktion der Schere 884 verbessert die Kontinuität der Bewegung und erleichtert das Schneiden großer Bleche. Die Geometrie des unteren Scherenkopfs sorgt dafür, dass das Blech während des Schneidens freigegeben wird. Dadurch lässt sich über die gesamte Länge eine gerade Schnittlinie führen, ohne die Kanten zu verformen. Die rechtsgängige Durchlauf-Ausführung unterstützt den kontinuierlichen Abtransport des geschnittenen Materials. Der Anschlag am Schnittende ermöglicht eine kontrollierte Führung und gewährleistet gleichmäßige Ergebnisse bei wiederholten Schneidarbeiten. Die Epoxidharz-Beschichtung schützt das Werkzeug vor typischen Werkstattbelastungen wie Feuchtigkeit oder Spritzern und trägt gleichzeitig zu einer langen Lebensdauer bei.

Spezifikationen:
• Gesamtlänge (L): 300 mm
• Länge der Schneiden (A): 52 mm
• Werkzeugbreite (L1): 45 mm (geschlossen) bis 150 mm (geöffnet)
• Schneidleistung bei Weichstahl: 1,2 mm
• Schneidleistung bei Stahl: 0,9 mm
• Lebenslange Garantie: Das Werkzeug ist durch eine lebenslange Austauschgarantie abgedeckt

Stärken

• Kontinuierlicher Schnitt ohne Verformung der Kanten
• Gleichmäßiger Arbeitsfortschritt durch freigestellten unteren Scherenkopf
• Präzise Schnittführung dank integriertem Stahlanschlag
• Schutz vor Verschleiß und Korrosion durch Epoxidharz-Beschichtung

Anwendungen

Diese Durchlaufscheren eignen sich ideal für das Schneiden dünner Bleche, insbesondere zur Herstellung von Streifen oder geradlinigen Elementen. Sie werden in Metallbau-, Wartungs- und Fertigungswerkstätten sowie in den Bereichen Dachdeckung, Lüftungstechnik und Blechbearbeitung eingesetzt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht914 g
Verpackungsmaße (L x B x H)395x90x70 mm
Gewicht der Verpackung914 g
Schnittleistung1,2 mm
Länge300 mm
91,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,28 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage