Referenzen
Bessey:D407-275
Rubix:1084169
EAN:4010220000298
Produktdetails : 9735240275 Lochschere HSS rechts 275mm
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 6530 mm |
|---|---|
| Länge | 275 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

