586D (BAHCO) Durchlaufschere, Linksschnitt, 280 mm
Durchlaufschere, Linksschnitt, 280 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:586D
Rubix:1311944
EAN:7314150104208

Produktdetails : 586D (BAHCO) Durchlaufschere, Linksschnitt, 280 mm
Durchlaufschere, Linksschnitt, 280 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 630 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 1,2 mm |
| Länge | 280 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
370,52 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
440,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
