Referenzen
Prevost:27102 MTL
Rubix:1260756
Hersteller:27102 MTL
EAN:3660058025874



Produktdetails : 27102 MTL Blaspistole, IG BSPP = G 1/4
Druckluft Blaspistole / Composit Body und Düse / anatomischer Griff / Metalle Inlett IG 1/4"t / blauer Body mit Metalledüse /
Blaspistolen
Stärken
Schockabsorbierendes Composit/ kratzfest / Metalleinlett IG1/4" / anatomischer Griff / Silikanfrei / P max = 12b / Metalledüse /
Anwendungen
Ausblasarbeiten an Maschinen mit eingeschränktem Platz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 132 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Durchsatz | 23 m³/h |
| Schallpegel | 83 dB |
| Nenndruck | 10 bar |
| Werkstoff | verbundwerkstoff |
| 141 mm | |
| 200 mm | |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84679200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
