Messer für tragbares Elektrowerkzeug Bosch 2608661628, Länge: 20 mm
BiM Tauchsägeblatt a 5 StAIZ 20 AB Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608661628
Rubix:1091424
EAN:3165140484954
Produktdetails : 4222410103 BiM Tauchsägeblatt a 5 StAIZ 20 AB Bosch
Für präzise Feinschnitte konzipiert, ist dieses Bosch Werkzeug mit den meisten am Markt verfügbaren oszillierenden Multifunktionswerkzeugen kompatibel. Die Bimetall-Konstruktion ermöglicht exakte Arbeiten in Holz sowie in nicht gehärtetem Stahl bei gleichbleibender Schnittqualität.
Eigenschaften:
Dieses Sägeblatt für oszillierende Multifunktionswerkzeuge eignet sich ideal für feine und präzise Schnitte dank seiner schmalen Schnittbreite. Die Konstruktion kombiniert einen Körper aus kohlenstoffreichem Stahl (HCS) mit Zähnen aus Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS). Diese Bimetall-Verbindung sorgt für eine hohe Verschleißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit bei Anwendungen in Metall und Holz. Das robuste Aufnahmesystem stabilisiert das Zubehör und minimiert seitliche Vibrationen für präzise Arbeitsergebnisse. Das Starlock-System gewährleistet eine optimale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Der werkzeuglose Schnellwechselmechanismus ermöglicht einen sicheren und zeitsparenden Blattwechsel ohne direkten Kontakt. Die zweistufige Form erlaubt bündige Schnitte an Oberflächen.
Spezifikationen:
• Bosch Referenz: 2 608 661 628
• Blattbreite: 20 mm
• Blattlänge: 30 mm
• Zahnmaterial: Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
• Körpermaterial: Kohlenstoffstahl (HCS)
• Zahnungstyp: BIM (Bimetall)
• Zubehörwechselzeit: ca. 3 Sekunden
• Systemkompatibilität: Starlock, Snap-In
Eigenschaften:
Dieses Sägeblatt für oszillierende Multifunktionswerkzeuge eignet sich ideal für feine und präzise Schnitte dank seiner schmalen Schnittbreite. Die Konstruktion kombiniert einen Körper aus kohlenstoffreichem Stahl (HCS) mit Zähnen aus Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS). Diese Bimetall-Verbindung sorgt für eine hohe Verschleißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit bei Anwendungen in Metall und Holz. Das robuste Aufnahmesystem stabilisiert das Zubehör und minimiert seitliche Vibrationen für präzise Arbeitsergebnisse. Das Starlock-System gewährleistet eine optimale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Der werkzeuglose Schnellwechselmechanismus ermöglicht einen sicheren und zeitsparenden Blattwechsel ohne direkten Kontakt. Die zweistufige Form erlaubt bündige Schnitte an Oberflächen.
Spezifikationen:
• Bosch Referenz: 2 608 661 628
• Blattbreite: 20 mm
• Blattlänge: 30 mm
• Zahnmaterial: Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
• Körpermaterial: Kohlenstoffstahl (HCS)
• Zahnungstyp: BIM (Bimetall)
• Zubehörwechselzeit: ca. 3 Sekunden
• Systemkompatibilität: Starlock, Snap-In
Stärken
• Lange Standzeit durch hitzebeständige und verschleißarme Materialien
• Höhere Effizienz durch schnellen Sägeblattwechsel in nur 3 Sekunden
• Präzise Schnittergebnisse durch reduzierte Vibration dank Starlock-Aufnahme
• Hohe Kompatibilität mit gängigen Marken wie Fein, AEG, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee u. v. m.
• Höhere Effizienz durch schnellen Sägeblattwechsel in nur 3 Sekunden
• Präzise Schnittergebnisse durch reduzierte Vibration dank Starlock-Aufnahme
• Hohe Kompatibilität mit gängigen Marken wie Fein, AEG, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee u. v. m.
Anwendungen
• Branchen: Bauwesen, Metallbau, Innenausbau
• Materialien: Holz, nicht gehärtete Metalle
• Maschinen: Oszillierende Multifunktionswerkzeuge (Multitools)
• Materialien: Holz, nicht gehärtete Metalle
• Maschinen: Oszillierende Multifunktionswerkzeuge (Multitools)

Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage