Messer für tragbares Elektrowerkzeug Bosch 2608661868, Länge: 32 mm
HM Tauchsägeblatt AIZ 32 RT Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608661868
Rubix:1095335
EAN:3165140646376

Produktdetails : 2608661868 HM Tauchsägeblatt AIZ 32 RT Bosch
Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 32 RT5 ermöglicht Tauchschnitte in abrasives Material. Die abgerundete Schneidekante im Curved-Tec-Design ermöglicht präzise Tauchschnitte mit minimiertem Verschleiß und längere Blattlebensdauer. Curved-Tec ermöglicht es dem einzigartigen Blatt, glatt und ohne Rückschlag oder Stöße gegen die Schnittkanten in das Material einzutauchen. Die Blattform und -kontur ermöglichen das Arbeiten in schwer erreichbaren Stellen. Es eignet sich für Tauchschnitte und das Abgraten von weichem Abrasivmaterial wie faserverstärkten Verbundwerkstoffen und Zementfaserplatten. Ebenso lässt es sich zum Raspeln und Feilen von Porenbeton, weichem Backstein, Mörtel und sogar zum Entfernen von Mörtel aus den entlegensten Stellen verwenden. Es ist kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Das Blatt ist für hohe Verschleißresistenz und lange Nutzungsdauer mit robustem Carbide der Körnung 50 besetzt. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ?einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.? Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Werkstoff: Carbide-RIFF, Arbeitsbreite [mm]: 32, Arbeitstiefe [mm]: 30
Carbide-RIFF Tauchsägeblatt AIZ 32 RT5, 30 x 32 mm

Technische Informationen
Attribute
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Modell | aiz 32 rt5 |
| Zolltarifcode | 82074030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage