Messer für tragbares Elektrowerkzeug Bosch 2608661626, Länge: 32 mm
HCS Tauchsägeblatt a 5St AIZ 32 EC Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608661626
Rubix:1091392
EAN:3165140484930
Produktdetails : 4222410025 HCS Tauchsägeblatt a 5St AIZ 32 EC Bosch
Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 32 EPC ermöglicht präzise Schnitte in Holz.? Seine abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte. Das robuste Starlock-Aufnahmesystem reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte. Sein zur Basis verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen und transportiert Späne schneller ab. Dieses Produkt wird verwendet für das Tauchsägen in Weichholz, das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen. Dieses ?Produkt wird verwendet mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ?einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.? Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Werkstoff: HCS, Breite [mm]: 32, Eintauchtiefe [mm]: 50
HCS Tauchsägeblatt a 5St AIZ 32 EC Bosch

Technische Informationen
Attribute
| Länge | 32 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

