Messer für tragbares Elektrowerkzeug Bosch 2608661781, Länge: 65 mm

BiM Tauchsägeblatt AIZ 65 BB Bosch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608661781
Rubix:1094205
EAN:3165140596169
4222410127 BiM Tauchsägeblatt AIZ 65 BB Bosch
brand logo
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 2608661781 BiM Tauchsägeblatt AII 65 APB für Holz und Metall


Das Tauchsägeblatt Starlock AII 65 APB mit hoher Lebensdauer bei Breitschnitten ?in Holz und in ungehärtete Metalle Robuste Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl). Verschleiß- und hitzeresistent, gewährt beim Schneiden von Metall und abrasivem Material hohe Lebensdauer. Flache Blattgestaltung reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter und blattschonender Kraftübertragung präzise Schnitte. Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) vermeidet Zahnbruch und erhöht somit die Haltbarkeit. Dieses Blatt wird verwendet zum Ablängen von Türstöcken am Boden und für Tauchschnitte in laminierte Paneele. Sägt Holz mit ungehärtetem Metall, weichen Kunststoff, Gipskartonplatten sowie Holz mit Nägeln. Dieses ?Produkt wird verwendet mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ?einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.? Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Werkstoff: BIM, Breite [mm]: 65, Eintauchtiefe [mm]: 40
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 1er-Pack
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge65 mm
Modell65 apb
Zolltarifcode82055980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,27 exkl. MwSt.
/ Stück
24,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen