4222410121 BIM Tauchsägeblatt a 5St AIZ 32 BB Bosch
BIM Tauchsägeblatt a 5St AIZ 32 BB Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608661908
Rubix:1095210
EAN:3165140666015
Produktdetails : 4222410121 BIM Tauchsägeblatt a 5St AIZ 32 BB Bosch
Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 32 AB hat bei Schnitten ?in ungehärtetem Metall eine hohe Lebensdauer. Die robuste Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) ist bei hartem oder abrasivem Material verschleiß- und hitzeresistent. Sein zur Basis hin verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen, transportiert Material schnell ab minimiert somit den Blattverschleiß. Das robuste Aufnahmesystem des AIZ 32 AB reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte bei verlängerter Nutzungsdauer. Dieses Produkt wird verwendet für das bündige Ablängen von Nägeln und Kupferrohren sowie Tauchschnitte in Gipskartonplatten. Dieses ?Produkt wird verwendet mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ?einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.? Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Werkstoff: BIM, Breite [mm]: 32, Eintauchtiefe [mm]: 50
BIM Tauchsägeblatt a 5St AIZ 32 BB Bosch

Technische Informationen
Attribute
| Länge | 32 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,06 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

