Messer für tragbares Elektrowerkzeug Bosch 2608661903, Länge: 32 mm
BiM Tauchsägeblatt a 25 SAIZ 32 BB Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608661903
Rubix:1095290
EAN:3165140665964

Produktdetails : 2608661903 BiM Tauchsägeblatt a 25 SAIZ 32 BB Bosch
Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 32 BSPB hat bei Arbeiten mit Hartholz eine hohe Lebensdauer. Die Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) ist verschleiß- und hitzeresistent. Die dreidimensionale japanische Anordnung der scharfgeschliffenen Zähne an der Blattkante ist ideal für Hartholz geeignet. Diese Zahnanordnung minimiert die Wärmeentwicklung beim Sägen, verhindert Überhitzung und erhöht die Lebensdauer. Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) vermeidet Zahnbruch und erhöht somit die Haltbarkeit. Dieses Produkt wird verwendet für das Tauchsägen in laminierte Paneele oder Hartholz, das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen. Dieses ?Produkt wird verwendet mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ?einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.? Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Werkstoff: BIM, Breite [mm]: 32, Eintauchtiefe [mm]: 50
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPB, Hard Wood, 50 x 32 mm

Technische Informationen
Attribute
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
