Messer für tragbares Elektrowerkzeug Rubix-DE 74190090, 9782750090
Messer für tragbares Elektrowerkzeug Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:74190090, 9782750090
Rubix:1949661
Hersteller:9782750090
Produktdetails : 9782750090 Sicherheitsmesser Secunorm 380
Sicherheitsmesser SECUNORM 380
Ausführung: Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Automatischer Klingenrückzug für hohe Sicherheit. Lange, biegsame Klinge, ohne Werkzeug auswechselbar. Schnitttiefe bis 73 mm, Klingenaustritt max. 78 mm.
Anwendung: Zum sicheren Schneiden von bis zu 4-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Kunststoffumreifung, Klebeband und Papierbahnen sowie Filz, Vlies, PVC, Schaumstoff, kaschierter und laminierter Folie.
Hinweis: Während des Schneidvorgangs immer den Schieber loslassen, andernfalls ist der automatische Klingenrückzug nicht möglich und das Verletzungsrisiko erhöht.
Ausführung: Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Automatischer Klingenrückzug für hohe Sicherheit. Lange, biegsame Klinge, ohne Werkzeug auswechselbar. Schnitttiefe bis 73 mm, Klingenaustritt max. 78 mm.
Anwendung: Zum sicheren Schneiden von bis zu 4-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Kunststoffumreifung, Klebeband und Papierbahnen sowie Filz, Vlies, PVC, Schaumstoff, kaschierter und laminierter Folie.
Hinweis: Während des Schneidvorgangs immer den Schieber loslassen, andernfalls ist der automatische Klingenrückzug nicht möglich und das Verletzungsrisiko erhöht.

Technische Informationen
Attribute
| Modell | 380 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

