Messer für tragbares Elektrowerkzeug Bosch 2608690003, Länge: 400 mm

Asphaltmeißel SDS-max

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608690003
Rubix:1607764
EAN:3165140079761
BOS-2608690003 Asphaltmeißel SDS-max, Gesamtlänge: 400mm Meißelschneide
brand logo
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 2608690003 Asphaltmeißel SDS-max, Gesamtlänge: 400mm Meißelschneide


Der Asphaltschneider mit SDS max ist ideal zum gezielten Aufbrechen von Asphaltflächen und dem Wiederherstellen von Asphaltoberflächen geeignet. Seine breite und gerade Schneide durchschneidet Asphalt. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max. Gesamtlänge mm: 400, Meißelschneide mm: 90
Asphaltschneider mit SDS max-Aufnahme, 400 x 90 mm
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1240 g
Verpackungsmaße (L x B x H)497x89x25 mm
Gewicht der Verpackung1180 g
Länge400 mm
Zolltarifcode82079099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,05 exkl. MwSt.
/ Stück
121,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage