Messer für tragbares Elektrowerkzeug Jokari 460353
Messer für tragbares Elektrowerkzeug Jokari
Siehe technische InformationenReferenzen
Jokari:460353
Rubix:1945131
Hersteller:460353
Produktdetails : 9545840600 Kabelmesser System 4-70 6-teilig
Kabelmesser System 4-70 6-teilig Jokari
Kabelmessersystem 4-70 Ausführung: Gehäuse aus Polyamid mit seitlichen Weicheinlagen für gute Griffigkeit. Der Bügel kann ohne zusätzliches Werkzeug ausgetauscht und so der Arbeitsbereich mühelos angepasst werden. Zudem verfügen die Bügel über ein Loch durch das der Rundschnitt beobachtet werden kann. Das drehbare TiN-beschichtete Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Dadurch lassen sich längere Kabelstücke in nur einem Arbeitsgang abmanteln. Durch die Rändelschraube im Griff lässt sich die Schnitttiefe schnell und präzise einstellen, Markierungen erlauben eine schnelle Einstellung bei wiederkehrenden Kabeltypen. Zusätzlich befindet sich am Griffende eine austauschbare einziehbare Hakenklinge. Mittels der 4-stufigen Tiefeneinstellung lässt sie sich die Klinge in 0,6-mm-Schritten auf bis zu 4,6 mm Mantelstärke einstellen. Lieferung inklusive 1 Ersatzmesser im Handgriff, im Kunststoffkasten. Anwendung: Zum schnellen und unkomplizierten Abmanteln von allen gängigen Kabeltypen. Satzinhalt: 1 Kabelmesser-Grundkörper 5 Wechselbügel 4-16; 8-28; 27-35; 35-50; 50-70 mm
Kabelmessersystem 4-70 Ausführung: Gehäuse aus Polyamid mit seitlichen Weicheinlagen für gute Griffigkeit. Der Bügel kann ohne zusätzliches Werkzeug ausgetauscht und so der Arbeitsbereich mühelos angepasst werden. Zudem verfügen die Bügel über ein Loch durch das der Rundschnitt beobachtet werden kann. Das drehbare TiN-beschichtete Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Dadurch lassen sich längere Kabelstücke in nur einem Arbeitsgang abmanteln. Durch die Rändelschraube im Griff lässt sich die Schnitttiefe schnell und präzise einstellen, Markierungen erlauben eine schnelle Einstellung bei wiederkehrenden Kabeltypen. Zusätzlich befindet sich am Griffende eine austauschbare einziehbare Hakenklinge. Mittels der 4-stufigen Tiefeneinstellung lässt sie sich die Klinge in 0,6-mm-Schritten auf bis zu 4,6 mm Mantelstärke einstellen. Lieferung inklusive 1 Ersatzmesser im Handgriff, im Kunststoffkasten. Anwendung: Zum schnellen und unkomplizierten Abmanteln von allen gängigen Kabeltypen. Satzinhalt: 1 Kabelmesser-Grundkörper 5 Wechselbügel 4-16; 8-28; 27-35; 35-50; 50-70 mm

Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
