854379 Säbelsägeblatt Metall +Holz BI-METAL FA Länge mm 206
SÄBELSÄGEBLATT FÜR METALL UND HOLZ BIMETALL FA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:840469
Roebuck:854379
Rubix:3240589
EAN:3660338101519
Dokumente
Produktdetails : 854379 Säbelsägeblatt Metall +Holz BI-METAL FA Länge mm 206
Anwendungsbereiche:
Robuste Ausführung für anspruchsvolle Arbeiten. Für Holz mit Nägeln und Metall. Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3 bis 12 mm). Für die Reparatur von Palets.
Merkmale: Bimetall-Klinge
Gefräste, geschränkte Verzahnung
Gerader Schnitt
Schnittstärke: <175mm
Klingendicke: 0,9mm
Universalschaft
Verpackung: Etui mit 2 Klingen
Robuste Ausführung für anspruchsvolle Arbeiten. Für Holz mit Nägeln und Metall. Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3 bis 12 mm). Für die Reparatur von Palets.
Merkmale: Bimetall-Klinge
Gefräste, geschränkte Verzahnung
Gerader Schnitt
Schnittstärke: <175mm
Klingendicke: 0,9mm
Universalschaft
Verpackung: Etui mit 2 Klingen
Säbelsägeblatt Metall und Holz Bi-Metall Fa Länge 206 mm
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 206 mm |
|---|---|
| Werkstoff | bimetall |
| Typ | säbelsägeblatt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
564,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
671,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen