Referenzen
SMC:KPU08-02
Rubix:2175477

Dokumente
Produktdetails : KPU08-02 Steckverbindung für Reinraum
Die Serie KP bietet Steckverbindungen für Reinraum-Ausblassysteme und Luftleitungen für Antriebssysteme. Die Serie KP ist absolut ölfrei und die Bereiche mit Flüssigkeitskontakt sind nicht metallisch. Die Teile werden gereinigt, montiert und doppelt in einem Reinraum verpackt. Die Kunstharzteile für die Steckverbindungsserie KPQ/KPG (für Luftleitungen für Antriebssysteme) bestehen aus Polypropylen.
KPU, Steckverbindung für Ausblassysteme, Reinraum - Verzweigung mit Außengewinde, Steckverbindung "Y"
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen-harz |
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Profil | kpu |
| Anschluss 2 | 8 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage